Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Canvas 320 Nr.2127 Gr.26 rot/ro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Canvas 320 Nr.2127 Gr.26 rot/ro
Bundhose Canvas 320 Nr.2127 Gr.26 rot/ro
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1279732
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127026
EAN/GTIN:
     4030913054520
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Canvas 320 Bundhose rot/rot 26. Meistert Strapazen und schweres Werkzeug. „Zeig mir deine Kleidung und ich sage dir · wie hart du arbeitest!“ Nicht mit der Canvas 320 Bundhose. Dafür sorgen unter anderem fünf Taschen aus dem Hochleistungsstoff Cordura®.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/rot
Größe:
26
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose rot gr.26, planam arbeitshose, arbeitshose gr.26, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000291300
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,72*
€ 25,88*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,59*
€ 26,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,70*
€ 26,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,57*
€ 26,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2127102
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127106
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127110
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2127024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
2127025
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127027
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2127028
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2127029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2127042
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2127044
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2127046
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127048
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2127050
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2127052
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2127054
ab € 18,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.