Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2481/114, 2481114, Bundjacke V2 Größe 114, Farbe schwarz/orange/zink Materialgew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901527
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2481114-114
EAN/GTIN:
     4030913910888
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2481/114, 2481114, Bundjacke V2 Größe 114, Farbe schwarz/orange/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,99*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 26,18*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 26,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2481024
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2481025
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2481026
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
2481027
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
2481028
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2481030
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481038
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2481040
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481042
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481044
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2481046
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481048
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2481050
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2481052
ab € 18,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.