Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Visline V2 Nr.2481 Gr.114 schwarz/orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638834
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2481114
EAN/GTIN:
     4030913910888
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Visline V2 Bundjacke schwarz/orange/zink 114. Kleiner Streifen – große Wirkung. Die schmale Biese aus fluoreszierendem Gewebe bietet gemeinsam mit den farbigen Applikationen eine dezente Signalwirkung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
schwarz/orange/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 25,99*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 26,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 26,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,71*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2481024
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2481025
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
2481026
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
2481027
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
2481028
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2481030
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481038
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2481040
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481042
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481044
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2481046
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
2481048
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
2481050
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2481052
ab € 18,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.