Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer MIG/MAG-Inverter SYN-MIG 253i SC Set, 1089026SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1103883
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1089026SET
EAN/GTIN:
     4036351262763
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1089026SET, Stufenlos regelbar. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Aluminium. Moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion. Durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an. Schnell zum perfekten Ergebnis nach Einstellung in drei Schritten:
    Gas, Material, Durchmesser. 2/4 Takt, Punkten, Intervall. Materialstärke ,
. Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. IhrVorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis. Serienmäßige Ausstattung: 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter. Typische Einsatzbereiche: Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur. Grundwerkstoffe: Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Aluminium-Legierungen. E-Handschweißen möglich. SYN-MIG 403i SC-WS ohne Zwischenschlauchpaket. Bitte separat bestellen. Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie. Qualität - Made in Europe Lieferumfang: VarioProtect XXL W Schweißhelm. Vorschubrollen 0,8 1,0 mm. Brenner SMB 25, 3 m. Massekabel 4m, 35 mm². Korbspulenadapter D300. Druckminderer groß. Netzkabel 5 m mit 5-poligem Stecker 16A. Schweißerhandschuh Basic Gr. L / Gr. 9., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28000 GRAMM
schweißbare Drähte Stahl:
0,8 mm
Leistungsfaktor:
0,93 cos phi
schweißbare Drähte Edelstahl:
1 mm
schweißbare Drähte Aluminium:
1,0 1,2 mm
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
1,0 22 m/min
Erforderliche Generatorleistung:
14 kVA
Strom bei ED 100% 40 °C:
190 A
Einstellbereich MIG/MAG:
25 250 A
Gewicht (Netto) ca.:
29,5 kg
Anschlussspannung:
3 x 400 V
Drahtvorschubeinheit:
4 Rollen
Drahtvorschubrollen angetrieben:
4 Rollen
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
540 mm
Leerlaufspannung:
55 V
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
60 %
Höhe (Produkt) ca.:
700 mm
Länge (Produkt) ca.:
795 mm
Brennerkühlung:
Gas
Bauform:
kompakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,20*
€ 1.468,19*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.389,46*
€ 1.485,7008*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.497,67*
€ 1.560,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,88*
€ 1.787,68*
Frei Haus
ab € 1.823,93*
€ 1.888,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,97*
€ 1.857,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,88*
€ 1.850,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,49*
€ 1.814,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,32*
€ 1.792,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,67*
€ 1.782,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.