| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-E6464906 Herst.-Nr.: 1089026SET EAN/GTIN: 4036351262763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: MIG/MAG Inverter mit moderner und bewährter Inverter-Technologie mit Synergie Funktion (Stufenlose Einstellung der Materialstärke und der Leistung) ∙ Schnell zum perfekten Ergebnis nach Einstellung in drei Schritten: 1. Gas, Material, Durchmesser, 2. 2/4 Takt, Punkten, Intervall, 3. Materialstärke ∙ Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit ∙ 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter ∙ Typische Einsatzbereiche: Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur ∙ Für Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch und Aluminium-Legierungen ∙ E-Handschweißen möglich ∙ Zwei Jahre Schweißkraft-Garantie Lieferumfang: 4 m Massekabel 35 mm2, 5 m Netzkabel, 3 m Brenner SMB 25, Vorschubrollen 0,8/1,0 mm, Korbspulenadapter, Schweißhelm VarioProtect XXL W, Druckminderer groß und Schweißerhandschuhe Basic Gr. 9 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Schweißstromstufen: | 0 | verschweißbare Draht-Ø: | 0.8 mm | Schweißstrom: | 25-250 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroden-Schweißgerät, Elektrodenschweissgerät, Elektrodenschweißgeräte, Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, schweißinverter schweißkraft, elektroden-schweißgeräte, Schweißgerät MIG/MAG, Schweißgeräte MIG/MAG, Luftgekühlte MIG/MAG-Schweißgeräte, MIG/MAG-Schweißgeräte, MIG/MAG-Schweißgeräte,luftgekühlt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.405,20* | € 1.468,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.389,46* | € 1.485,7008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.497,67* | € 1.560,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.726,88* | € 1.787,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.823,93* | € 1.888,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|