| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-1089026SET Herst.-Nr.: 1089026SET EAN/GTIN: 4036351262763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: Stufenlos regelbar. Universell einsetzbare Werkstattmaschine für Stahl, Edelstahl und Aluminium - Mit zwei Potentiometern wird stufenlos über Spannung und Drahtgeschwindigkeit der Arbeitspunkt eingestellt und beim Schweißen kann der Schweißstrom amperegenau geregelt werden - Moderne und bewährte Inverter-Technologie - 2 Jahre Garantie Die Anlagen verfügen serienmäßig über folgende Eigenschaften bzw. Ausstattung: - 2-Takt-/4-Takt-, Punkt- und Intervallschweißen - Gastest-Funktion - Betriebsanzeige - Überlastanzeige - Temperaturgesteuerter Lüfter Einfachste Einstellung durch Synergie-Funktion - 3 Schritte zum Schweißen: - 1. Schritt: Gas,Material, Durchmesser - 2. Schritt: 2/4 Takt, Punkten, Intervall - 3. Schritt: Materialstärke einstellen - Feinfühlige Einstellung durch stufenlose Regelbarkeit. Ihr Vorteil: Schnell zum perfekten Ergebnis Qualität Made in Europe Technische Daten: Einstellbereich stufenlos: 25 – 250 A Einschaltdauer bei Imax u. 40°C: 60 % Schweißstrom bei 100% ED u. 40°C: 190 A Draht-Ø Stahl/Edelstahl: 0,8 – 1,0 mm Draht-Ø Aluminium: 1,0 – 1,2 mm gasloser Fülldraht: Drahtvorschub-Geschwindigkeit: 1,0 – 22 m/min Drahtvorschubrollen / getriebene: 4/4 Anschlussspannung: 3x400 V Absicherungen träge: 16 A Leistungsfaktor cos phi: 0,93 Erforderliche Generatorleistung: 14 kVA Leerlaufspannung: 55 V Schutzart: IP 21 Abmessungen L x B x H ca.: 795 x 540 x 700 mm Gewicht ca.: 29,5 kg Lieferumfang: - VarioProtect XXL W Schweißhelm - Brenner SMB 25, 3 m - Massekabel 4 m, 35 mm² - Korbspulenadapter D300 - Druckminderer groß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Slowenien | Gewicht: | 28 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 1089026 SYN-MIG 253i SC MIG/MAG Inverterschweiß- - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 1654010 VarioProtect XXL-W - Menge: 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.405,20* | € 1.468,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.389,46* | € 1.485,7008* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.497,67* | € 1.560,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.726,88* | € 1.787,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.823,93* | € 1.888,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|