Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4013648012263, Diverse Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-706390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013648012263
EAN/GTIN:
     4013648012263
Suchbegriffe:
Stubenbesen
Zimmerbesen
stubenbesen 40 cm
stubenbesen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4013648012263, Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stiel-Ø:
28 mm
Marke:
Brück
Weitere Suchbegriffe: Feinhaarbesen, FEINHAARBESEN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,39*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,52*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.