Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Artikel-Nr.:
     4012-728977
Hersteller:
     A & S Brück
Herst.-Nr.:
     3419128
EAN/GTIN:
     4013648012263
Suchbegriffe:
Stubenbesen
Zimmerbesen
stubenbesen 40 cm
stubenbesen
Feinhaarbesen

• Mit weichen Kunstfasern, für Parkett-Fiesen- und PVC-Böden
• Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stiel-Ø:
28 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
BRÜCK
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Herstellerartikelnummer:
3419128
Weitere Suchbegriffe: 4013648012263, Besen, Feinhaarbesen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,64*
Lager 4012
57
1
€ 6,90*
ab € 7,14*
€ 10,21*
7 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,32*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,66*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.