Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Feinhaarbesen 40cm m. stabilem Halter 28mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728977
Hersteller:
     A & S Brück
Herst.-Nr.:
     3419128
EAN/GTIN:
     4013648012263
Suchbegriffe:
Stubenbesen
Zimmerbesen
stubenbesen 40 cm
stubenbesen
Feinhaarbesen

• Mit weichen Kunstfasern, für Parkett-Fiesen- und PVC-Böden
• Meisterqualität, mit stabilem Metallhalter 28 mm

Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Stiel-Ø:
28 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
BRÜCK
Herstellername:
A. & S. Brück GmbH
Herstellerartikelnummer:
3419128
Weitere Suchbegriffe: 4013648012263, Besen, Feinhaarbesen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 9,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,80*
€ 9,60*
Lager 6C8MS
85
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,68*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,12*
8 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.