Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-920806
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634774
EAN/GTIN:
     3165140067522
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608634774, Das T 118 AF Flexible for Metal Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Diegefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Metallblech konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch Flexibilität geboten werden, die beide erforderlich sind, um perforiertes Metallblech aus Stahl (Standard-Stärke) zu schneiden. Das Blatt ist mit einer sehr feinen progressiven Zahnteilung (1,1-1,5 mm)ausgestattet und schneidet eine Vielzahl an dünnen Metallblechen mit einer Dicke von 1-3 mm., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
983 GRAMM
Bleche, Lochbleche [mm]:
1-3
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
92
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Bruchfest bei Metallblech
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 118 AF
Volumen:
0,215 dm3
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
BIM
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
1.1-1.5
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 634 774, STICHSÄGEBLATT
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 96,26*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 81,53*
€ 96,73*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 82,45*
€ 97,79*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 81,36*
€ 102,07*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,45*
ab € 88,70*
€ 105,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,26*
€ 114,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,46*
€ 113,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,41*
€ 109,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,62*
€ 103,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,90*
€ 96,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 80,90* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 3,46*
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,95*
Ähnlich
Bosch
2608634990
ab € 27,92*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 6,09*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.