Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260668
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634774
EAN/GTIN:
     3165140067522
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Stichsägeblatt T 118 AF Flexible for Metal, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Zähnegeschliffen:
Nein
Gesamtlänge:
92
Zähnegefräst:
Nein
Gewellt:
nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Aufnahme:
T-Schaft
Bleche, Lochbleche [mm]:
1-3
Riff:
nein
Progressiv:
ja
Wellengeschliffen:
nein
Räumstellung:
nein
Raspel:
nein
Geschränkt:
nein
Freiwinkel:
nein
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Spezifikation:
Flexible for Metal
Typ:
T 118 AF
Werkstoff:
Bimetall
Einsatzbereiche:
dünne Bleche (1-3 mm)
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch, T, 118, AF, Flexible
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 96,26*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 81,53*
€ 96,73*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 82,45*
€ 97,79*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 81,36*
€ 102,07*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,45*
ab € 88,70*
€ 105,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,07*
€ 121,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,69*
€ 116,25
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,57*
€ 114,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,19*
€ 109,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,29*
€ 102,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,36*
€ 96,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 81,36* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608631670
ab € 3,46*
Ähnlich
Bosch
2608634235
ab € 6,95*
Ähnlich
Bosch
2608634990
ab € 27,92*
Ähnlich
Bosch
2608636223
ab € 6,09*
Ähnlich
Bosch
2608634993
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.