Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-921292
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608663314
EAN/GTIN:
     3165140348591
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608663314, Das T 744 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl (HCS) ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große Zahnteilung (4 mm) und besonders große Länge (180 mm) ermöglichen zudem, Holz mit einer Dicke von bis zu 135 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
135
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
180
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Weichholz
Progressiv:
nein
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 744 D
Volumen:
0,041 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
5-135
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zähnegefräst:
ja
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
4.0
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 663 314, STICHSÄGEBLATT
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 6,39*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 6,42*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 6,77*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 6,95*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 31,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.