Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260577
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608663314
EAN/GTIN:
     3165140348591
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Weitere Informationen:
Gewellt:
nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Aufnahme:
T-Schaft
Hersteller:
Bosch
Zähnegeschliffen:
Nein
Gesamtlänge:
180
Progressiv:
nein
Weichholz, Platten [mm]:
5-135
Riff:
nein
Räumstellung:
nein
Raspel:
nein
Geschränkt:
nein
Freiwinkel:
nein
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zähnegefräst:
ja
Wellengeschliffen:
nein
Spezifikation:
Speed for Wood
Typ:
T 744 D
Werkstoff:
Bimetall
Einsatzbereiche:
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Bosch, T, 744, D, Speed
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 6,39*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 6,42*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 6,77*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 6,95*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.