Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 744 D Speed for Wood, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140348591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 663 314
EAN/GTIN:
     3165140348591
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 744 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl (HCS) ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große Zahnteilung (4 mm) und besonders große Länge (180 mm) ermöglichen zudem, Holz mit einer Dicke von bis zu 135 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Typ:
T 744 D
Material:
Weichholz | Bauholz
Werkstoff:
HCS
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,058 kg
Bruttogewicht:
0,058 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 744 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien
SOL Date:
24.11.2004
Volumen:
0,041 dm3
Abmessung Länge:
249 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Speed for Wood
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
135
Weichholz, Platten [mm]:
5-135
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
180
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
Weichholz/Platten, dickes Bauholz, Sandwichmaterialien
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 6,39*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 6,42*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,66*
€ 6,77*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 6,95*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 7,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814663
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.