Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Transponder 0,125-13 50mm Kst 88x18x56mm IP20 RFID-LESER(125KHZ+13.56MHZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning
Benning
Artikel-Nr.:
     262-21792854
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
RFID-Transponder 0,125-13 50mm Kst 88x18x56mm IP20 RFID-LESER(125KHZ+13.56MHZ)
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Durchmesser:
0 mm
Frequenz:
0.125 - 13.56 MHz
Höhe:
18 mm
Max. Reichweite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
56 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 309,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,70*
€ 309,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,18*
€ 310,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,20*
€ 316,25*
Frei Haus
ab € 280,53*
€ 319,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,67*
€ 366,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044156
ab € 2,73*
Sonstiges
Benning
044158
ab € 3,52*
Sonstiges
Benning
050335
ab € 2.058,04*
Sonstiges
Benning
759140
ab € 1.706,75*
Sonstiges
Benning
050332
ab € 1.442,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.