Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Zugangskontrolle
>
Transponder
>
Artikel
BENN RFID-Leser RFID-Leser 125 kHz+13.56MHz Leseabstand bis 50mm Kabellänge 195c
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0840775
Hersteller:
Duspol Messgeräte
Herst.-Nr.:
009372
EAN/GTIN:
4014651093720
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
Multifrequenz RFID-Leser. Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfication) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags. Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird. Besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten. RFID-Leser zum Auslesen der UID Nr. von 0.125 MHz + 13.56 MHz RFID-Tags. Max. Reichweite 50 mm abhängig der Tag-Größe. Größe: Breite 88 mm x Höhe 18 mm x Tiefe 56 mm. Kabellänge 195 cm. Schnittstelle USB A-Stecker. Werkstoff des Gehäuses Kunststoff.
... >
Werkzeug / Messgeräte / Betriebsausstatt
>
Messgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
RFID-Leser
,
RFID-Scanner
,
Transponder
,
Transpondersystem
,
rfid-lesegerät benning
,
rfid-lesegerät
,
transponder rfid
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 309,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,70*
€ 309,81*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,18*
€ 310,53*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,20*
€ 316,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,53*
€ 319,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,53*
€ 369,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning 044156 RFID-Tag 1 St.
Benning
044156
ab € 2,73*
Sonstiges
Benning 044158 RFID-Tag Anhänger, 125 kHz, einzeln 1 St.
Benning
044158
ab € 3,52*
Sonstiges
Benning BENNING ST 760+ Set Gerätetester-Set VDE-Norm 0701-0702, 0751, 0544
Benning
050335
ab € 2.058,04*
Sonstiges
Benning Gerätetester ST 760+ 050334
Benning
759140
ab € 1.706,75*
Sonstiges
Benning ST 755+ Gerätetester
Benning
050332
ab € 1.442,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen