Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 009372 009372 Schnittstelle 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W584611
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009372
EAN/GTIN:
     4014651093720
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
RFID-Lesegerät
Mit dem Multifrequenz RFID-Leser können die UID-Nr. von 125 kHz bzw. 13,56 MHz RFID-Tags (Transponder, optional) ausgelesen werden. Diese Technik ist besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen, in der selbst stark haftende PVC-Barcodeetiketten auf dem Prüfling nicht halten, wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten.
Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfication) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags. Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird. Der RFID-Leser ist klein (88 x 56 x 18 mm), handlich und leicht zu bedienen. Abhängig von der Größe des Tags ist ein Leseabstand von bis zu 50 mm notwendig. Das festangeschlossene Kabel ist ca. 195 cm lang und verfügt über einen USB-A-Stecker.
Optional können zu diesem RFID-Leser drei unterschiedliche Arten an 125 kHz-Tags bezogen werden, wie selbstklebende RFID-Tags, RFID-Tag mit festangeschlossenem Kabelbinder und RFID-Tag Anhänger.
Vorteile dieser RFID-Technik ist:
- mittels unterschiedlicher RFID-Tag nutzbar in rauen Umgebungen
- zeitlicher Vorteil (keine Festlegung der eigenen ID-Nr., kein beschreiben des Tags)
- Nutzung der weltweit einmaligen UID-Nr.
- schnelle Lesegeschwindigkeit
Features:
Prüflingsidentifikation über RFID-Leser und RFID-Tags (Transponder, optional)
Die Prüflingsidentifikation erfolgt mittels Funkfrequenz (Radio Frequency IDenditfication) ohne Sichtkontakt oder direkte Berührung des RFID-Tags
Jeder RFID-Tag verfügt über eine weltweit eindeutige UID Nr. (Unikatsnummer), die über den RFID-Leser kontaktlos ausgelesen und dem Prüfling zugewiesen wird
Besonders geeignet für raue industrielle Umgebungen wie Baustellen, Produktions- und Werkstätten
Multifrequenz RFID-Leser zum Auslesen der UID Nr. von 125 kHz + 13,56 MHz RFID-Tags
Frequenz: 125 kHz, 13,56 MHz
Leseabstand: bis zu 50 mm (abhängig der Tag-Größe);Größe: 88 x 56 x 18 mm;Kabellänge: ca. 195 cm;Schnittstelle: USB A-Stecker
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Benning ST 750 A
Typ:
009372
Passend für Marke:
Benning
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schnittstelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 261,87*
€ 309,79*
€ 5,95*
ab € 270,70*
€ 309,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,18*
€ 310,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,20*
€ 316,25*
Frei Haus
ab € 280,53*
€ 319,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,41*
€ 363,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044156
ab € 2,73*
Sonstiges
Benning
044158
ab € 3,52*
Sonstiges
Benning
050335
ab € 2.058,04*
Sonstiges
Benning
759140
ab € 1.706,75*
Sonstiges
Benning
050332
ab € 1.442,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.