Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 21,5x9,5mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh FI1022.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 21,5x9,5mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh
Inneneck LF-K 21,5x9,5mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B150G91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126059885
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 21,5x9,5mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh FI1022.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,431*
€ 2,031*
10
€ 3,90*
ab € 1,619*
€ 2,299*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4407*
€ 2,3707*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,84082*
€ 2,98082*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98082*
€ 3,54718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62082*
€ 3,11878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50082*
€ 2,97598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37082*
€ 2,82128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27082*
€ 2,70228
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84082*
€ 2,19058
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 4,81992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5715*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,94606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.