Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck cws FI1022.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 21,5x9,5mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh
Inneneck LF-K 21,5x9,5mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh
Artikel-Nr.:
     3517A-45957957
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FI1022.6
EAN/GTIN:
     4011126059885

Inneneck cws FI1022.6

Inneneck 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil. für Elektroinstallationskanal : HKL1022.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 9,5 x 21,5 mm Schenkellänge außen : 31,4 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
9,5 mm
Breite:
21,5 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,421*
€ 2,041*
10
€ 3,90*
ab € 1,609*
€ 2,309*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4307*
€ 2,3807*
1
€ 5,95*
ab € 1,83082*
€ 2,99082*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,74606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5515*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.