Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 PA gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) 90°Wink 240M1609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA 240M1609
Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA 240M1609
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193I44
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378382
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M16 PA gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) 90°Wink 240M1609
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
90°-Winkel
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,36*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,3837*
€ 10,3737*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,21965*
€ 11,34965*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,54166*
€ 15,04166*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,9301*
€ 15,6001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04166*
€ 17,89958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99166*
€ 17,84008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06166*
€ 16,73338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58166*
€ 16,16218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94166*
€ 15,40058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54166*
€ 12,54458
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.