Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA 240M1609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA 240M1609
Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA 240M1609
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55859109
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     240M1609
EAN/GTIN:
     4011126378382
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung

Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA 240M1609

Kabelverschraubungswinkel 90°, zum Aufklappen, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Aussengewinde : M 16 Pg-Innengewinde : Pg 09 Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 19 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 80° C Schutzart : IP68 Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : NBR Werkstoff O-Ring : NBR Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,63*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,6125*
€ 10,6525*
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,21965*
€ 11,39965*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,9301*
€ 15,6401*
1
€ 5,95*
ab € 13,96508*
€ 19,96508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 531,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.