Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 240M1609 Kabelverschraubungswinkel M16/Pg09 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0142941
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     240M1609
EAN/GTIN:
     4011126378382
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabelverschraubungswinkel 90°, zum Aufklappen, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei. metrisches Aussengewinde : M 16 Pg-Innengewinde : Pg 09 Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 19 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 80° C Schutzart : IP68 Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : NBR Werkstoff O-Ring : NBR Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,63*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,6125*
€ 10,6525*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,21965*
€ 11,39965*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,9301*
€ 15,6401*
1
€ 5,95*
ab € 13,96508*
€ 19,96508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,39965*
€ 13,56558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21965*
€ 10,97138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 569,9825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.