Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG36 2,5mm 1Durchf 987PERB/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194H20
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126015980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG36 2,5mm 1Durchf 987PERB/36
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
54 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Innendurchmesser:
45 mm mm
Stärke:
2.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5475*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7075*
€ 0,84193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1791*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1677*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1765*
Ähnlich
HKL
4011126016000
ab € 0,36464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2291*
Ähnlich
HKL
ab € 0,37*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.