Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 987PERB/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194H15
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016031
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 987PERB/11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
22.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
17.5 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser: 17,8 mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18354*
€ 0,24354*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2165*
€ 0,3565*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,27045*
€ 0,44045*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44045*
€ 0,52414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37045*
€ 0,44084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35045*
€ 0,41704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33045*
€ 0,39324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31045*
€ 0,36944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27045*
€ 0,32184
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1778*
Ähnlich
HKL
ab € 0,185*
Ähnlich
HKL
4011126016000
ab € 0,36464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2458*
Ähnlich
HKL
4011126015980
ab € 0,5475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,47*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.