Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG48 3mm 1Durchf 987PERB/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG48 3mm 1Durchf 987PERB/48
Artikel-Nr.:
     262-B194H22
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015966
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG48 3mm 1Durchf 987PERB/48
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
68 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Innendurchmesser:
57.5 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,47*
€ 0,77*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,4756*
€ 0,7856*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,5922*
€ 0,9722*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,75429*
€ 1,20429*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20429*
€ 1,43311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97429*
€ 1,15941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94429*
€ 1,12371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85429*
€ 1,01661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83429*
€ 0,99281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,75429*
€ 0,89761
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1791*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1778*
Ähnlich
HKL
ab € 0,185*
Ähnlich
HKL
4011126016000
ab € 0,36464*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2458*
Ähnlich
HKL
4011126015980
ab € 0,5475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.