Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sw,D=12-18mm 1234N3403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung sw,D=12-18mm 1234N3403
Artikel-Nr.:
     3517I-25937883
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234N3403
EAN/GTIN:
     4011126177565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung sw,D=12-18mm 1234N3403

IPON-Kabelverschraubung, mit NPT-Anschlussgewinde. Nenngröße : NPT 3/4 für Kabel-Ø : 13 - 18 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite : 33 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1,814 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
36,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,7964*
€ 5,0064*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,703*
€ 5,6364*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,7355*
€ 7,0355*
1
€ 5,95*
ab € 6,0851*
€ 8,8751*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0064*
€ 5,95762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7764*
€ 5,68392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7964*
€ 4,51772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 125,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3138*
Ähnlich
HKL
ab € 11,8331*
Ähnlich
HKL
ab € 12,3211*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,13821*
Ähnlich
HKL
ab € 2,0282*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3774*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4061*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
HKL
ab € 1,551*
Ähnlich
HKL
ab € 5,211*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4154*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1761*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3234*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.