Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø315mm 400V 1330Upm 1960cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFD315/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     262-B891C48
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00223
EAN/GTIN:
     4010184002239
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø315mm 400V 1330Upm 1960cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFD315/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
400 V V
Drehzahl:
1330 1/min 1/min
Nennweite:
315 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
1960 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial wandventilator, axiallüfter helios, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,27*
€ 677,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,62*
€ 681,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 598,07*
€ 683,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 608,00*
€ 692,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 721,40*
€ 818,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,88*
€ 974,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,30*
€ 970,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,39*
€ 934,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,68*
€ 905,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,40*
€ 858,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00231
ab € 930,48*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00230
ab € 932,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00233
ab € 1.003,05*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00232
ab € 944,32*
Ähnlich
Helios
A021272
ab € 385,80*
Ähnlich
Helios
A040392
ab € 597,49*
Ähnlich
Helios
A032042
ab € 750,00*
Ähnlich
Helios
A041122
ab € 643,49*
Ähnlich
Helios
A051262
ab € 741,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.