| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891C58 Herst.-Nr.: 00233 EAN/GTIN: 4010184002338 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø500mm 400V 1345Upm 8200cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFD500/4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 400 V V | Drehzahl: | 1345 1/min 1/min | Nennweite: | 500 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP54 | Volumenstrom: | 8200 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,85* | € 1.138,84* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.009,04* | € 1.149,78* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.016,38* | € 1.160,33* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.026,06* | € 1.164,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.215,21* | € 1.372,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|