Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausfü 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr lang verzinnt Cu 180332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßverbinder Normalausfü 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr lang verzinnt Cu
Stoßverbinder Normalausfü 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr lang verzinnt Cu
Artikel-Nr.:
     262-C115B11
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180332
EAN/GTIN:
     4021103803325
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
Stoßverbinder Normalausfü 1,5-2,5qmm bl f.Mehrdr lang verzinnt Cu 180332
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Farbe der Isolation:
blau
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05706*
€ 0,08266*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0595*
€ 0,0861*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0613*
€ 0,0883*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0758*
€ 0,1091*
36 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07619*
€ 0,10979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08266*
€ 0,09837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07606*
€ 0,09051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07296*
€ 0,08682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05706*
€ 0,0679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,27*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,89*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,61*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,76*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.