Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder 2,5mm 180332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossverbinder 2,5mm 180332
Stossverbinder 2,5mm 180332
Artikel-Nr.:
     3517I-45801958
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180332
EAN/GTIN:
     4021103803325
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder

Stossverbinder 2,5mm 180332

Stoßverbinder, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max
Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters
nicht für massive Leiter geeignet.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Piktogramm / Symbol
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05706*
€ 0,08266*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0595*
€ 0,0861*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0613*
€ 0,0883*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0758*
€ 0,1091*
36 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07619*
€ 0,10979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 22 240
ab € 14,27*
Zubehör
Knipex
97 52 36
ab € 60,89*
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,61*
Zubehör
HM Müllner
2115
ab € 4,76*
Zubehör
Condor Werkzeug
3030EX
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.