Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 40x38mm rws RAL9010 HFT Kst I4040.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 40x38mm rws RAL9010 HFT Kst
Inneneck LF-K 40x38mm rws RAL9010 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-C147C14
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126346909
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 40x38mm rws RAL9010 HFT Kst I4040.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
38 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,38*
€ 9,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,3914*
€ 9,3114*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,5148*
€ 10,2048*
1
€ 3,90*
ab € 7,24*
€ 10,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,20694*
€ 11,82694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82694*
€ 14,07406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72694*
€ 13,95506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06694*
€ 13,16966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66694*
€ 12,69366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24694*
€ 12,19386
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20694*
€ 9,76626
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,74606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5515*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.