Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck rws Kanal-System HKL I4040.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck LF-K 40x38mm rws RAL9010 HFT Kst
Inneneck LF-K 40x38mm rws RAL9010 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     6012C-95959365
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I4040.3
EAN/GTIN:
     4011126346909
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck rws Kanal-System HKL I4040.3

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL4040.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 38 x 40 mm Schenkellänge außen : 49 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,38*
€ 9,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,3914*
€ 9,3114*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,5148*
€ 10,2048*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,24*
€ 10,51*
1
€ 5,95*
ab € 8,20694*
€ 11,82694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 4,82992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,74606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5515*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,221*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.