Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 40x38mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh I4040.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck br Kanal-System HKL I4040.5
Inneneck br Kanal-System HKL I4040.5
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C147C16
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126346916
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 40x38mm sbr RAL8014 HFT hfr Kst unbeh I4040.5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
braun | sepiabraun
Halogenfrei:
ja
Höhe:
38 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 10,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,0437*
€ 10,1937*
€ 3,90*
ab € 7,98*
€ 11,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,04125*
€ 13,01125*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01125*
€ 15,48339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91125*
€ 15,36439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19125*
€ 14,50759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74125*
€ 13,97209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29125*
€ 13,43659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04125*
€ 10,75909
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 4,81992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5715*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,94606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.