Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck br Kanal-System HKL I4040.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck br Kanal-System HKL I4040.5
Inneneck br Kanal-System HKL I4040.5
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15959366
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I4040.5
EAN/GTIN:
     4011126346916
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck br Kanal-System HKL I4040.5

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL4040.5 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 38 x 40 mm Schenkellänge außen : 49 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,08*
€ 10,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,0937*
€ 10,1537*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,02*
€ 11,48*
€ 5,95*
ab € 9,07125*
€ 12,95125*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 4,84992*
Ähnlich
HKL
ab € 15,6669*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6615*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 29,00606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5615*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 1,36*
Ähnlich
HKL
ab € 1,241*
Ähnlich
HKL
ab € 19,3658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2258*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.