Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sporthallenleuchte Actison Fit 118W 4000K 1LED 16000lm sym Konv Dimmung DALI ACTISONFITD1CDP16000-840ETDD+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E048E05
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7298051
EAN/GTIN:
     4018242435548
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Sporthallenleuchte Actison Fit 118W 4000K 1LED 16000lm sym Konv Dimmung DALI ACTISONFITD1CDP16000-840ETDD+L
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Ballwurfsicher:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
16000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
309.5 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
118 - 118 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
97 mm mm
Klirrfaktor (THD):
14
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
136 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1548 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
12
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
19
Max. Systemleistung:
118 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
5
Reflektor:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Ballwurf-Leuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Eckige Hallenleuchte, Eckige Hallenreflektorleuchte, Hallenanbauleuchte, Hallen-Breitstrahler, Hallenleuchte eckig, Hallenleuchte rund, Hallen-Pendelleuchte, Hallenreflektoranbauleuchte, Hallenreflektoreinbauleuchte, Hallen-Reflektorleuchte, Hallenreflektorpendelleuchte, Hallen-Strahler, Hallen-Tiefstrahler, Innenraumleuchte, Pendelleuchte, Rotationssymmetrische Hallenleuchte, Rotationssymmetrische Hallenreflektorleuchte, Runde Hallenleuchte, Runde Hallenreflektorleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 797,90*
€ 866,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 804,90*
€ 873,14*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 830,87*
€ 901,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 845,67*
€ 912,79*
Frei Haus
ab € 851,10*
€ 923,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,79*
€ 1.086,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,81*
€ 1.079,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,40*
€ 1.028,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,67*
€ 1.006,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2928900
ab € 20,52*
Zubehör
TRILUX
5950200
ab € 20,62*
Zubehör
TRILUX
5951000
ab € 6,93*
Zubehör
TRILUX
5951100
ab € 7,86*
Zubehör
TRILUX
7427500
ab € 68,02*
Zubehör
TRILUX
7317100
ab € 65,99*
Zubehör
TRILUX
7390700
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.