Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 Zn si-gr unbeh 10mm IP65 Zn-guss silbergrau 90°Wink 854/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG11 Zn si-gr unbeh 10mm IP65 Zn-guss silbergrau 90°Wink 854/11
Artikel-Nr.:
     262-E170C69
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126000146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 65
Kabelverschraubung PG11 Zn si-gr unbeh 10mm IP65 Zn-guss silbergrau 90°Wink 854/11
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
23.6 mm mm
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,00*
€ 11,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,8114*
€ 11,4665*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,8504*
€ 14,1304*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,58992*
€ 18,03992*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03992*
€ 21,4675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84992*
€ 21,2414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54992*
€ 19,6944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06992*
€ 19,1232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46992*
€ 18,4092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58992*
€ 14,982
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.