Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungswinkel Pg 11/Pg 11, 90 Grad 854/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubungswinkel Pg 11/Pg 11, 90 Grad 854/11
Artikel-Nr.:
     3517A-55886811
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     854/11
EAN/GTIN:
     4011126000146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung

Kabelverschraubungswinkel Pg 11/Pg 11, 90 Grad 854/11

Kabelverschraubungswinkel 90° mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde und Feststellmutter zur Positionierung, halogenfrei. Außengewinde : Pg 11 Innengewinde : Pg 11 Gewindelänge außen : 10 mm Schlüsselweite : 21 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Schutzart : IP55 Werkstoff Verschraubungskörper : Zinkdruckguß, blank Werkstoff Feststellmutter : Messing, vernickelt Werkstoff O-Ring : NBR
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1,40999999 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Sechskant Eckmaß:
23,6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,68*
€ 11,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5727*
€ 11,0651*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,8504*
€ 14,1504*
€ 5,95*
ab € 12,57992*
€ 18,04992*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.