Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubungswinkel 90°, Pg 11 außen, Pg 11 innen, Feststellmut., Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubungswinkel 90°, Pg 11 außen, Pg 11 innen, Feststellmut., Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126000146
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126000146
EAN/GTIN:
     4011126000146
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip 65
Kabelverschraubungswinkel 90° mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde und Feststellmutter zur Positionierung, halogenfrei. Außengewinde : Pg 11 Innengewinde : Pg 11 Gewindelänge außen : 10 mm Schlüsselweite : 21 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Schutzart : IP55 Werkstoff Verschraubungskörper : Zinkdruckguß, blank Werkstoff Feststellmutter : Messing, vernickelt Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 854/11, 85411, 4011126000146, 90°-Winkel-Verschraubung, DIN-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,00*
€ 11,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,8114*
€ 11,4665*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,8504*
€ 14,1304*
€ 5,95*
ab € 12,58992*
€ 18,03992*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4665*
€ 13,64514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,1014*
€ 13,21067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5814*
€ 12,59187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,1314*
€ 12,05637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7514*
€ 11,60417
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8114*
€ 9,29557
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.