Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMB1 50AIu Einb 400-480V IP20 magnetisch NZMB1-S50-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254I75
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112725
EAN/GTIN:
     4015081122653
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMB1 50AIu Einb 400-480V IP20 magnetisch NZMB1-S50-SVE
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Breite:
95 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 - 700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
201 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
90 mm
Verlustleistung:
4.2 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, eaton-motorschutzrelais 50a, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,22*
€ 284,18*
Frei Haus
ab € 247,12*
€ 288,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,50*
€ 296,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,60*
€ 298,70*
Frei Haus
ab € 258,57*
€ 300,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,62*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 385,12*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 392,74*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,79*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,61*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 152,99*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,16*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 90,76*
Zubehör
Eaton
172529
ab € 99,80*
Zubehör
Eaton
259450
ab € 67,10*
Zubehör
Eaton
259452
ab € 67,48*
Zubehör
Eaton
259462
ab € 65,11*
Zubehör
Eaton
259487
ab € 70,81*
Zubehör
Eaton
259539
ab € 86,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.