Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 50A Steckeinsatz NZMB1-S50-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88067027
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112725
EAN/GTIN:
     4015081122653
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter 3polig 50A Steckeinsatz NZMB1-S50-SVE

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8..14 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,62*
€ 285,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 246,51*
€ 289,37*
€ 5,95*
ab € 254,39*
€ 297,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 256,91*
€ 299,93*
Frei Haus
ab € 259,60*
€ 301,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,37*
€ 344,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,39*
€ 330,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,87*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 387,72*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 392,67*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,79*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 160,62*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,61*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 153,53*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 91,24*
Zubehör
Eaton
172529
ab € 99,76*
Zubehör
Eaton
259450
ab € 67,17*
Zubehör
Eaton
259452
ab € 67,53*
Zubehör
Eaton
259462
ab € 65,20*
Zubehör
Eaton
259487
ab € 70,99*
Zubehör
Eaton
259539
ab € 87,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.