Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG641: Zubehör
>
Artikel
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/130.3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-E875F16
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
4011126349290
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/130.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
74 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
130 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG641: Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Automatenblende
,
Automatenblende für Brüstungskanal
,
Blende
,
Blende für Brüstungskanal
,
Blende für Installationskanal
,
Deckel
,
Deckel für Automaten-Einbaueinheit
,
Elektro-Installationskanal-System
,
Geräteblende
,
Geräteblende für Automateneinbauein...
,
Geräteblende für Brüstungskanal
,
Geräteblende für Geräteeinbau
,
Geräteblende für Geräteeinbaukanal
,
Geräteblende für Installationskanal
,
Kanalblende
,
Zubehör für Brüstungskanal
,
Zubehör für Installationskanal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88772*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59772*
€ 10,23129
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49772*
€ 10,11229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18772*
€ 9,74339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92772*
€ 9,43399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41772*
€ 8,82709
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88772*
€ 7,00639
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst cws EinbGer_Rahm HKLD01/110.6
HKL
ab € 4,11*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst lgr EinbGer_Rahm HKLD01/110.8
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/110.3
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst stgr EinbGer_Rahm HKLD01/110.1
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst cws EinbGer_Rahm HKLD01/130.6
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst lgr EinbGer_Rahm HKLD01/130.8
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 130mm Kst stgr EinbGer_Rahm HKLD01/130.1
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst cws EinbGer_Rahm HKLD01/150.6
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr EinbGer_Rahm HKLD01/150.8
HKL
4011126349320
ab € 6,77577*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/150.3
HKL
ab € 5,24*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst stgr EinbGer_Rahm HKLD01/150.1
HKL
ab € 4,93*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst cws EinbGer_Rahm HKLD01/190.6
HKL
ab € 5,51*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst lgr EinbGer_Rahm HKLD01/190.8
HKL
ab € 5,50*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/190.3
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst stgr EinbGer_Rahm HKLD01/190.1
HKL
ab € 5,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen