Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/190.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/190.3
Artikel-Nr.:
     262-E875F24
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126349337
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 190mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/190.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
74 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
190 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,5165*
€ 7,9965*
€ 3,90*
ab € 6,23*
€ 8,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,05317*
€ 10,14317*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14317*
€ 12,07037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12317*
€ 12,04657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72317*
€ 11,57057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25317*
€ 11,01127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86317*
€ 10,54717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05317*
€ 8,39327
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,11*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 4,31*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,93772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 5,28*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,81577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,24*
Ähnlich
HKL
ab € 4,93*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.