Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/110.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/110.3
Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/110.3
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E875F12
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126349276
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst rws EinbGer_Rahm HKLD01/110.3
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
74 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
108 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,3132*
€ 6,5132*
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,52821*
€ 8,16821*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16821*
€ 9,72017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87821*
€ 9,37507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47821*
€ 8,89907
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14821*
€ 8,50637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83821*
€ 8,13747
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52821*
€ 6,57857
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,11*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,88772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,46*
Ähnlich
HKL
ab € 5,26*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,77577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,24*
Ähnlich
HKL
ab € 4,93*
Ähnlich
HKL
ab € 5,51*
Ähnlich
HKL
ab € 5,50*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.