Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird - Bulkkabel - 304.8 m - FTP - CAT 5e - robust - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1558573
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5004E-SO
EAN/GTIN:
     8716309016490
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Übersicht

Kurzinfo  Gembird - Bulkkabel - 304.8 m - FTP - CAT 5e - robust - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  FPC-5004E-SO
Modell  
EAN/UPC  8716309016490

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gembird Bulkkabel - 304.8 m - Grau
Typ  Bulkkabel - CAT 5e
Technologie  FTP-Kabel
Leistungsmerkmale  Robust, REELEX-Paket
Länge  304.8 m
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel - CAT 5e
Technologie  FTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  24
Leistungsmerkmale  Robust, REELEX-Paket
Länge  304.8 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,4 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 5e
Technologie:
FTP-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
24
Leistungsmerkmale:
Robust, REELEX-Paket
Länge:
304.8 m
Farbe:
Grau
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat5 grau, kat5, lan kabel kat 5e, gembird, 5004, fpc5004eso, cat5e, grau, 5004e, 305m, bulkkabel, 304.8, robust, 3048, f/utp, futp, cablexpert, cable, solid, netzwerkkabel, kabel, drát, fest
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 6,10*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,43*
€ 134,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.