Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 305m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 305m
Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-FPC-5004E-SO
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5004E-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: GEMBIRD
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 305m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 6,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,43*
€ 134,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,506* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.