Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,25÷0,52mm2; 24AWG÷20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,25÷0,52mm2; 24AWG÷20AWG
Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,25÷0,52mm2; 24AWG÷20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-09670008476
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670008476
EAN/GTIN:
     5713140087279
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Steckverbinder-Serie: Han® D-Sub
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Leitungsquerschnitt: 0,25...0,52mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4978*
€ 0,6303*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5091*
€ 0,6491*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5245*
€ 0,6645*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,77*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CIFD 0.5
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.