Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4G2,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; NYY; 4G2,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV
Leitungen; NYY; 4G2,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-4G2.5-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 13,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 4G2,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,69*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,99*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 75,97*
€ 98,75*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 104,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.