Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 4x2,5 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32045
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.5 MMT
Gewicht ca.:
300.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: 4x2,5mm² erdkabel, erdkabel, erdkabel nycwy 4x185, 32045, 4X2, 5RE, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,69*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,99*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 4,91*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 75,97*
€ 98,75*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 104,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.