Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Erdleitung NYY-J 4 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, schwarz, 32045


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Erdleitung NYY-J 4 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, schwarz, 32045
PVC Erdleitung NYY-J 4 x 2,5 mm², AWG 14, ungeschirmt, schwarz, 32045
Artikel-Nr.:
     4502-93F6789
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32045
EAN/GTIN:
     4060892263439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Erdleitung, 32045, HELUKABEL Das 32045 ist ein Starkstromkabel für die Energieversorgung im Freien, im Erdreich, im Wasser, im Beton, in Innenräumen, in Kabelkanälen, in Kraftwerken, in der Industrie und in Verteilern sowie in Teilnehmernetzen, wo mechanische Beschädigungen nicht zu erwarten sind.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Anzahl der Adern:
4
Ausführung:
Erdleitung
Außendurchmesser:
13.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Nennspannung U0:
600 V
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 50 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 70 °C
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4x2,5mm² erdkabel, erdkabel, erdkabel nycwy 4x185, Kabel, Leitung, Erdleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,04*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 4,00*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 76,09*
€ 99,19*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 104,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 304,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.