Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Becher 65 Liter, Farbe: Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Becher 65 Liter, Farbe: Schwarz, Gelb
Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Becher 65 Liter, Farbe: Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2813-407-2942
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31193325
EAN/GTIN:
     8713631193325
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Recycelbarer Abfallbehäter BrickBin Becher 65 Liter, Farbe: Schwarz, Gelb Robuster Becherbehälter aus recyceltem Kunststoff zum
Sammeln von Abfällen. Niederländische Produktion aus recyceltem Kunststoff (HDPE) bestehend aus Kappen und Verpackung, die im Rotationsformverfahren hergestellt wird. 100% kreisförmig. Die Abfalltrenneinheit hat einen Klappdeckel und ist mit einem Aluminiumbechereinsatz mit farbiger Aluminiumplatte mit 5 Löchern (Öffnungen Ø 8 cm). Recycling-Aufkleber zur Verdeutlichung der verschiedenen enthaltenen Abfallströme. Durch die integrierten Beutelhalterungen lässt sich der Abfallbeutel leicht festklemmen. Aufgrund des röhrenförmigen Rahmens des Bechereinsatzes werden die weggeworfenen Becher automatisch effizient gestapelt, sodass mehr Becher in die Becherschale passen. Optional ist ein Kunststoffschraubensatz erhältlich, mit dem mehrere Behälter zu einer Abfalltrennstation verbunden werden können. Der niederländische Hersteller ist auf Designprodukte aus wiederverwertbaren Materialien spezialisiert, sodass es sogar möglich ist, maßgeschneiderte Abfallbehälter aus „eigenen“ Abfallströmen herzustellen. Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 238,01*
€ 302,08*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 236,72*
€ 302,10*
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 238,54*
€ 302,12*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 265,27*
€ 335,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 287,95*
€ 361,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.